Motion
CASQUILLO 3020 X 1-3/16-IK

DODGE
3020 X 1-3/16-IK BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 1-3/16 pulg.
Artículo MI #08525991
No. Fabricante 3020 X 1-3/16-IK BUSHING
Precio109.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3020 X 1-3/16-IK BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 1-3/16 pulg.
Artículo MI #08525991
No. Fabricante 3020 X 1-3/16-IK BUSHING
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
Precio109.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE CASQUILLO 3020 X 1-3/16-IK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos