Motion
ESPECIFICACIÓN 3525 X 2-5/8 KW

DODGE
SPEC 3525 X 2-5/8 KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 2-5/8 pulg.
Artículo MI #08525999
No. Fabricante SPEC 3525 X 2-5/8 KW
Precio263.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SPEC 3525 X 2-5/8 KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 2-5/8 pulg.
Artículo MI #08525999
No. Fabricante SPEC 3525 X 2-5/8 KW
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
Precio263.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    119717

Descripción general

Descripción del fabricante
3525 X 2-5/8-KW COMPONENTES DE ACCIONAMIENTO DEL BUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos