Motion
INS-DL-60M (REVENTA)

DODGE
INS-DL-60M (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 60 mm D.I.
Artículo MI #08526115
No. Fabricante INS-DL-60M (RESALE)
Precio386.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-DL-60M (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 60 mm D.I.
Artículo MI #08526115
No. Fabricante INS-DL-60M (RESALE)
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
Precio386.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    11791 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11791 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    8100 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475961085

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-DL-60M COJINETES (REVENTA)

You May Also Like