Motion
13AZ30LR56WP

DODGE
13AZ30LR56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 1.3300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 in, salida doble, bastidor de 56C
Artículo MI #08526221
No. Fabricante 13AZ30LR56WP
Precio2,508.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
13AZ30LR56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 1.3300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 in, salida doble, bastidor de 56C
Artículo MI #08526221
No. Fabricante 13AZ30LR56WP
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
Precio2,508.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    13
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Longitud
    3.2500 pulg., 82.55 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    13
  • Par de salida máximo
    410 pulg./lb;46.324 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Carga colgada
    650 lbf;2891.344 N
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.6250 pulg., 15.87 mm
  • Longitud del eje
    Salida 1.9000 pulg.
  • Peso
    18 lb
  • Ancho
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 0.5100 hp, salida 0.3800 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 0.5100 hp, salida 0.3800 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    13AZ30LR56WP
  • Potencia de entrada máxima
    1.280 CV
  • Salida
    0.380 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2891.344 N, 650 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    13ZBASEWP
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    251 pulg-lb
  • Kit de base en J vertical
    13ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
13AZ30LR56WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE