Motion
WSTU-SCEZ-200-SHSS MOD

Dodge
WSTU-SCEZ-200-SHSS MOD

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 2 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08526864
No. Fabricante WSTU-SCEZ-200-SHSS MOD
Precio807.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-SCEZ-200-SHSS MOD

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 2 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08526864
No. Fabricante WSTU-SCEZ-200-SHSS MOD
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
Su precio$807.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.91 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9100 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    WS-400
  • Peso
    4.33 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 210
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    6707 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    139767
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782477348181

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-SCEZ-200-SHSS COJINETES MOD