Motion
TB-GTM-40M

Dodge
TB-GTM-40M

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527019
No. Fabricante TB-GTM-40M
Precio435.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TB-GTM-40M

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527019
No. Fabricante TB-GTM-40M
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
Precio435.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    54.10 mm
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud del orificio
    1.9400 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-20,TS-250

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    5300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    4906 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477443718

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-GTM-40M COJINETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos