Motion
P2B-DIAH-207RE

Dodge
P2B-DIAH-207RE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #08527098
No. Fabricante P2B-DIAH-207RE
Precio2,653.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-DIAH-207RE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #08527098
No. Fabricante P2B-DIAH-207RE
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
Precio2,653.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    CP-502,HD-250

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    10600 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    2420 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    54000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-DIAH-207RE COJINETES