Motion
TB-SCM-50M MOD

Dodge
TB-SCM-50M MOD

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527100
No. Fabricante TB-SCM-50M MOD
Precio425.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TB-SCM-50M MOD

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527100
No. Fabricante TB-SCM-50M MOD
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
Precio425.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud del orificio
    1.94 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 211
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    9755 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de base roscada
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9755 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6588 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    6588 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782477458897

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-SCM-50M COJINETES MOD