Motion
INS-DLM-115-HT (REVENTA)

Dodge
INS-DLM-115-HT (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-15/16 pulg. D.I.
Artículo MI #08527142
No. Fabricante INS-DLM-115-HT (RESALE)
Precio873.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-DLM-115-HT (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-15/16 pulg. D.I.
Artículo MI #08527142
No. Fabricante INS-DLM-115-HT (RESALE)
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
Precio873.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    9755 lbf
  • Tipo de grasa
    Dupont Krytox GPL 206
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9755 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6588 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Capacidad de carga estática
    6588 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477477584

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-DLM-115-HT COJINETES (REVENTA)