Motion
WSTU-IP-208L

Dodge
WSTU-IP-208L

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-1/2 pulg., hierro fundido, montaje con adaptador
Artículo MI #08527166
No. Fabricante WSTU-IP-208L
Precio1,327.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-IP-208L

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-1/2 pulg., hierro fundido, montaje con adaptador
Artículo MI #08527166
No. Fabricante WSTU-IP-208L
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
Precio1,327.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.2 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    CP-502

Detalles

  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    140631
  • Material
    140631
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782477481116

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-IP-208L COJINETES