Motion
FC-SXR-40M-HT

Dodge
FC-SXR-40M-HT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello laberíntico
Artículo MI #08527203
No. Fabricante FC-SXR-40M-HT
Precio612.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FC-SXR-40M-HT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello laberíntico
Artículo MI #08527203
No. Fabricante FC-SXR-40M-HT
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
Precio612.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3800 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud del orificio
    2.13 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    6.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 208
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas de cuello excéntrico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    7332 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Dupont Krytox GPL 206
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida pilotada (tipo general)
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477489136

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-SXR-40M-HT COJINETES
  • Carcasa de hierro fundido duradera
  • Ajuste estrechamente controlado entre la plaquita y la carcasa para permitir una alineación incorrecta
  • Anillo interior carburado para durabilidad y alta capacidad de carga de choque
  • Opciones de jaula innovadoras
  • Sistema de bloqueo de collarín excéntrico para un acoplamiento del eje sencillo y fiable
  • Paquetes de sellado diseñados para proteger contra la contaminación