Specifications
Dimensions
- Bolt Hole Diameter0.4375 in
- Bolt Size0.4375 in
- Bore Diameter15/16 in
- Bore Length1.34 in
- Max Bolt Hole Spacing3.8900 in
- Min Bolt Hole Spacing3.8900 in
Details
- Bearing Series205 Series
- Bearing TypeSet Screw Ball Bearing
- Bore TypeStraight
- Country of OriginUS
- Duty TypeStandard Duty
- Dynamic Load Capacity3146 lbf
- Expansion CapabilityNon-Expansion (Fixed)
- Expansion TypeNon-Expansion Bearing (Fixed)
- Grease TypeMobilith SHC PM 220
- Housing ConstructionSolid
- Housing MaterialCast Iron
- Housing Type2-Bolt Flange (Light Duty)
- Insert MaterialSteel
- Locking DeviceSet Screw
- LubricationGrease
- Maximum Speed4500 rpm
- Mounting Type2-Bolt Flange
- Product TypeFlange-Mount Ball Bearing Units
- Radial Dynamic Load Capacity3146 lbf
- Radial Static Load Capacity1769 lbf
- RelubricatableYes
- Seal TypeTriple-Lip Contact Seal
- Sensor ReadyAdapter Required
- Shaft AttachmentSetscrew
- Standoff IncludedNo
- Static Load Capacity1769 lbf
- Suitable For High Temp AppNo
- Suitable For Washdown EnvironmentNo
- Type Of BearingBall
- UPC_NO782477490439
Overview
- Patented QuadGuard seal - The SCED/SCMED uses our patented QuadGuard sealing system that offers superior protection in tough environments where there is significant risk of contamination.
- Enhanced lubrication retention - The SCED/SCMED incorporates an innovative cage design that is unique to Dodge. The MaxLife cage is the product of extensive research and development in retainer technology and industry leading engineering.
- Synthetic grease standard - The SCED/SCMED utilizes the latest in synthetic grease technology to provide lower operating temperatures, extended grease life, and maximum time between re-lubrication.
Compliance & Safety Data
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.