Motion
F4S-IP-204R MOD

Dodge
F4S-IP-204R MOD

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 2.2500 pulg., orificio , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527216
No. Fabricante F4S-IP-204R MOD
Precio1,626.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4S-IP-204R MOD

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 2.2500 pulg., orificio , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527216
No. Fabricante F4S-IP-204R MOD
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
Precio1,626.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Peso
    9.27 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    22211
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Descripción
    F4S-IP-204R COJINETES MOD
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El F4S-IP-204R MOD es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 2-1/4 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo montado en adaptador y un sello de contacto Trident de triple extremo en la serie F4S-IP . La unidad pesa 9.270 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    140762
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Serie
    F4S-IP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
F4S-IP-204R COJINETES MOD