Motion
INS-ER-SC-106 MOD

Dodge
INS-ER-SC-106 MOD

Cojinete de inserto de bola - 1-3/8 pulg. D.I.
Artículo MI #08527217
No. Fabricante INS-ER-SC-106 MOD
Precio180.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-ER-SC-106 MOD

Cojinete de inserto de bola - 1-3/8 pulg. D.I.
Artículo MI #08527217
No. Fabricante INS-ER-SC-106 MOD
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
Precio180.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de grasa
    Mobilith SHC PM 220
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477492310

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-ER-SC-106 COJINETES MOD