Motion
TB-SC-100 MOD

Dodge
TB-SC-100 MOD

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, orificio de 1 pulg., material de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527238
No. Fabricante TB-SC-100 MOD
Precio243.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TB-SC-100 MOD

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, orificio de 1 pulg., material de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527238
No. Fabricante TB-SC-100 MOD
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
Precio243.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4400 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.3400 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 205
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Aeroshell n.o 7
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477497971

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-SC-100 MOD PIEL DE BECERRO BASE ROSCADA 140830