Motion
TB-SXV-102

Dodge
TB-SXV-102

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-1/8 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527275
No. Fabricante TB-SXV-102
Precio144.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TB-SXV-102

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-1/8 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527275
No. Fabricante TB-SXV-102
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
Precio144.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del centro del perno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.4100 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 206
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-SXV-102 COJINETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos