Motion
SEF4B-IP-060MR

Dodge
SEF4B-IP-060MR

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - Orificio de 60 mm , Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero
Artículo MI #08527281
No. Fabricante SEF4B-IP-060MR
Precio1,289.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SEF4B-IP-060MR

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - Orificio de 60 mm , Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero
Artículo MI #08527281
No. Fabricante SEF4B-IP-060MR
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
Precio1,289.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.3700 pulg., 136.39 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.6000 pulg.;193.04 mm
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Longitud del orificio
    3.4200 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    120 mm
  • Longitud a través del orificio
    3.4200 pulg., 86.86 mm
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5.3700 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5.3700 pulg.
  • Peso
    22.51 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Descripción
    SEF4B-IP-060MR COJINETES
  • Capacidad de carga dinámica
    39000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El SEF4B-IP-060MR es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 60 mm de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de acero con un montaje de brida de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo montado en el adaptador y un sello de contacto Trident de triple extremo en la serie SEF4B-IP . La unidad pesa 22.510 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    140918
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    SEF4B-IP
  • Capacidad de carga estática
    47500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
SEF4B-IP-060MR COJINETES