Motion
F4S-IP-203LE-DRY

Dodge
F4S-IP-203LE-DRY

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 2.1875 in de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527294
No. Fabricante F4S-IP-203LE-DRY
Price $1,002.40 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4S-IP-203LE-DRY

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 2.1875 in de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527294
No. Fabricante F4S-IP-203LE-DRY

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,002.40 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.1875 in
  • Weight
    9.27 lbs

Details

  • Bearing Series
    22211
  • Bearing Type
    Spherical Roller
  • Description
    F4S-IP-203LE-DRY BEARINGS
  • Expansion Type
    Expansion Bearing (Floating)
  • Flange Mounting Type
    4-Bolt Flange
  • Harmonization Code
    8483204080
  • Housing Material
    Cast Iron
  • Housing Type
    4-Bolt Flange
  • Locking Device
    Adapter Mounted
  • Long Description
    The F4S-IP-203LE-DRY is a spherical roller expansion bearing unit, 4-bolt flange type with a 2-3/16 in bore diameter, floating bearing. It features a cast iron housing with a 4-bolt flange mounting, adapter mounted locking device, and labyrinth seal in the F4S-IP series. The unit weighs 9.270 lbs.
  • Manufacturer Catalog Number
    140956
  • Mounting Type
    4-Bolt Flange
  • Number Of Mounting Holes
    4
  • Product Type
    Flange-Mount Roller Bearing Units
  • Seal Type
    Labyrinth Seal
  • Series
    F4S-IP
  • Type Of Bearing
    Spherical Roller

Overview

Mfr description
F4S-IP-203LE-DRY BEARINGS

You May Also Like

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text