Motion
P2B-SCEZ-115-SHCR-HT

Dodge
P2B-SCEZ-115-SHCR-HT

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527298
No. Fabricante P2B-SCEZ-115-SHCR-HT
Precio906.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SCEZ-115-SHCR-HT

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527298
No. Fabricante P2B-SCEZ-115-SHCR-HT
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
Precio906.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 210
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Dupont Krytox GPL 206
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782477511301

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-SCEZ-115-SHCR-HT COJINETES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos