Motion
EFC-IP-407LE-HT

Dodge
EFC-IP-407LE-HT

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 4.4375 in de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527311
No. Fabricante EFC-IP-407LE-HT
Precio7,590.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
EFC-IP-407LE-HT

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 4.4375 in de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527311
No. Fabricante EFC-IP-407LE-HT
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
Precio7,590.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.7500 pulg.;171.45 mm
  • Longitud a través del orificio
    6.7500 pulg., 171.45 mm
  • Peso
    97.105 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    22222
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Descripción
    EFC-IP-407LE-HT COJINETES
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El EFC-IP-407LE-HT es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 4-7/16 in, cojinete flotante y 11.7500 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello laberíntico en la serie EFC-IP. Es adecuado para aplicaciones de alta temperatura. La unidad pesa 97.105 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    141019
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    EFC-IP
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
EFC-IP-407LE-HT COJINETES