Motion
P2B509-ISN-040MFR-DRY

Dodge
P2B509-ISN-040MFR-DRY

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 40 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527314
No. Fabricante P2B509-ISN-040MFR-DRY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B509-ISN-040MFR-DRY

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 40 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527314
No. Fabricante P2B509-ISN-040MFR-DRY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    60 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.1020 a 6.8740 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud del orificio
    1813.56 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782477514258

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B509-ISN-040MFR-DRY COJINETES