Motion
INS-SCM-203-HT (REVENTA)

Dodge
INS-SCM-203-HT (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2-3/16 pulg. D.I.
Artículo MI #08527359
No. Fabricante INS-SCM-203-HT (RESALE)
Price$842.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SCM-203-HT (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2-3/16 pulg. D.I.
Artículo MI #08527359
No. Fabricante INS-SCM-203-HT (RESALE)
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
Price$842.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-3/16 in

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    11791 lbf
  • Tipo de grasa
    Dupont Krytox GPL 206
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11791 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Capacidad de carga estática
    8100 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477527364

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SCM-203-HT COJINETES (REVENTA)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo