Motion
F4R-IP-207R-DRY

Dodge
F4R-IP-207R-DRY

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.4375 pulg., orificio , montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527403
No. Fabricante F4R-IP-207R-DRY
Precio905.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4R-IP-207R-DRY

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.4375 pulg., orificio , montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527403
No. Fabricante F4R-IP-207R-DRY
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
Su precio$905.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Peso
    13.854 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    22213
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Descripción
    F4R-IP-207R-DRY COJINETES
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Redondo 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El F4R-IP-207R-DRY es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida redonda de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida redonda de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie F4R-IP . La unidad pesa 13.854 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    141341
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Serie
    F4R-IP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
F4R-IP-207R-DRY COJINETES