Motion
P2B-DLBEZ-108-SHCR-NL MOD

Dodge
P2B-DLBEZ-108-SHCR-NL MOD

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527472
No. Fabricante P2B-DLBEZ-108-SHCR-NL MOD
Precio661.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-DLBEZ-108-SHCR-NL MOD

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527472
No. Fabricante P2B-DLBEZ-108-SHCR-NL MOD
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
Precio661.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del centro del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.0100 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 208
  • Capacidad de carga dinámica
    7332 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-DLBEZ-108-SHCR-NL COJINETES MOD