Motion
TB-DLEZ-100-PCR-NL MOD

Dodge
TB-DLEZ-100-PCR-NL MOD

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1 pulg., material de polímero, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527477
No. Fabricante TB-DLEZ-100-PCR-NL MOD
Precio407.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TB-DLEZ-100-PCR-NL MOD

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1 pulg., material de polímero, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527477
No. Fabricante TB-DLEZ-100-PCR-NL MOD
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
Precio407.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4400 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.44 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 205
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de base roscada
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782477560187

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-DLEZ-100-PCR-NL COJINETES MOD