Motion
FB-IP-050MRE

Dodge
FB-IP-050MRE

Unidad de cojinete de rodillo de soporte de tres pernos - Orificio de 50 mm, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527495
No. Fabricante FB-IP-050MRE
Precio1,127.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FB-IP-050MRE

Unidad de cojinete de rodillo de soporte de tres pernos - Orificio de 50 mm, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527495
No. Fabricante FB-IP-050MRE
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
Precio1,127.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Peso
    7.288 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Descripción
    FB-IP-050MRE CARGOS ESPECIALES
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Soporte 3-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El FB-IP-050MRE es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida de soporte de 3 pernos con un diámetro de orificio de 50 mm, cojinete flotante. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de soporte de 3 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie FB-IP. La unidad pesa 7.288 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    141481
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Serie
    FB-IP
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-IP-050MRE CARGOS ESPECIALES