Motion
EF4B-IP-407-E-HT

DODGE
EF4B-IP-407-E-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 4.4375 in de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527505
No. Fabricante EF4B-IP-407-E-HT
Precio5,906.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
EF4B-IP-407-E-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 4.4375 in de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527505
No. Fabricante EF4B-IP-407-E-HT
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
Su precio$5,906.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.7500 pulg., 222.25 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.3700 pulg.;314.19 mm
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.;22.22 mm
  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.2300 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    200 mm
  • Longitud a través del orificio
    5.2300 pulg., 132.84 mm
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    8.7500 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    8.7500 pulg.
  • Peso
    84 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    22222
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Descripción
    EF4B-IP-407-E-HT COJINETES
  • Capacidad de carga dinámica
    104000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El EF4B-IP-407-E-HT es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo montado en adaptador y un sello de contacto Trident de triple extremo en la serie EF4B-IP . Es adecuado para aplicaciones de alta temperatura. La unidad pesa 84.000 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    141496
  • RPM Máx.
    1325 rpm
  • Velocidad máxima
    1325 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    EF4B-IP
  • Capacidad de carga estática
    132000 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
EF4B-IP-407-E-HT COJINETES