Motion
INS-DLM-208-DRY (REVENTA)

DODGE
INS-DLM-208-DRY (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2-1/8 pulg. D.I.
Artículo MI #08527525
No. Fabricante INS-DLM-208-DRY (RESALE)
Precio638.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-DLM-208-DRY (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2-1/8 pulg. D.I.
Artículo MI #08527525
No. Fabricante INS-DLM-208-DRY (RESALE)
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
Precio638.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    13995 lbf
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13995 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9838 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    9838 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477571473

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-DLM-208-DRY COJINETES (REVENTA)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos