Motion
F4S-S2-215LE-DRY

DODGE
F4S-S2-215LE-DRY

Unidad de cojinete de rodillos de brida de cuatro pernos - 2.9375 pulg. de diámetro interior , tornillo prisionero, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527544
No. Fabricante F4S-S2-215LE-DRY
Precio1,695.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4S-S2-215LE-DRY

Unidad de cojinete de rodillos de brida de cuatro pernos - 2.9375 pulg. de diámetro interior , tornillo prisionero, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527544
No. Fabricante F4S-S2-215LE-DRY
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
Precio1,695.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.5600 pulg., 141.22 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.8800 pulg.;200.15 mm
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.;19.05 mm
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5900 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    130 mm
  • Longitud a través del orificio
    3.5900 pulg., 91.18 mm
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5.5600 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5.5600 pulg.
  • Peso
    16.35 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    22215
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Descripción
    F4S-S2-215LE-DRY COJINETES
  • Capacidad de carga dinámica
    41500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4S-S2-215LE-DRY es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello laberíntico en la serie F4S-S2 . La unidad pesa 16.350 libras.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    141571
  • RPM Máx.
    2040 rpm
  • Velocidad máxima
    2040 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    F4S-S2
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
F4S-S2-215LE-DRY COJINETES