Motion
F4B-EXL-300RE-HT

DODGE
F4B-EXL-300RE-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 3.0000 pulg. de diámetro interior , tornillo prisionero, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08527584
No. Fabricante F4B-EXL-300RE-HT
Precio2,247.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-EXL-300RE-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 3.0000 pulg. de diámetro interior , tornillo prisionero, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08527584
No. Fabricante F4B-EXL-300RE-HT
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
Precio2,247.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.4900 pulg.;215.64 mm
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.;19.05 mm
  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.5000 pulg., 114.30 mm
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Descripción
    F4B-EXL-300RE-HT COJINETES
  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4B-EXL-300RE-HT es una unidad de cojinete de expansión de rodillo cónico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 3 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie F4B-EXL . Es adecuado para aplicaciones de alta temperatura. La unidad pesa 35.000 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    141631
  • RPM Máx.
    2060 rpm
  • Velocidad máxima
    2060 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios XTS
  • Serie
    F4B-EXL
  • Capacidad de carga estática
    61200 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-EXL-300RE-HT COJINETES