Motion
FC-IP-085MLE

Dodge
FC-IP-085MLE

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 85 mm, Montaje con adaptador, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527633
No. Fabricante FC-IP-085MLE
Precio3,242.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FC-IP-085MLE

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 85 mm, Montaje con adaptador, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08527633
No. Fabricante FC-IP-085MLE
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
Precio3,242.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Peso
    29.67 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Descripción
    FC-IP-085MLE COJINETES
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El FC-IP-085MLE es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 85 mm, cojinete flotante. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello laberíntico en la serie FC-IP. La unidad pesa 29.670 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    141723
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    FC-IP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-IP-085MLE COJINETES