Motion
P4B-DI-110M-HT

Dodge
P4B-DI-110M-HT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 110 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527678
No. Fabricante P4B-DI-110M-HT
Precio11,166.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-DI-110M-HT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 110 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08527678
No. Fabricante P4B-DI-110M-HT
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
Precio11,166.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Longitud del orificio
    6.7500 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    30000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    1360 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    188400 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B-DI-110M-HT COJINETES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos