Motion
15A10L14 REDUCTOR TIGEAR-2

Dodge
15A10L14 TIGEAR-2 REDUCER

15A10L14 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #08527758
No. Fabricante 15A10L14 TIGEAR-2 REDUCER
Precio1,479.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
15A10L14 TIGEAR-2 REDUCER

15A10L14 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #08527758
No. Fabricante 15A10L14 TIGEAR-2 REDUCER
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
Su precio$1,479.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    15
  • Distancia al centro
    1.50 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    710 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.75 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.23 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.970 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.22 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 361 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476067359

Descripción general

Descripción del fabricante
15A10L14 REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos