Motion
TIGEAR-2 EJE O/P REDUCER-4.25"

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER-4.25" O/P SHAFT

TIGEAR-2 EJE O/P REDUCER-4.25"
Artículo MI #08527842
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER-4.25" O/P SHAFT
Precio3,370.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER-4.25" O/P SHAFT

TIGEAR-2 EJE O/P REDUCER-4.25"
Artículo MI #08527842
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER-4.25" O/P SHAFT
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
Precio3,370.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    15
  • Distancia al centro
    1.50 pulg.
  • Relación nominal
    50 : 1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    710 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.75 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 4.25 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    0.470 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.22 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 361 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476310301

Descripción general

Descripción del fabricante
15Q10R56SL404 TIGEAR-2 REDUCER-4.25" O/P
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno