Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON DIÁM. SELLO DE SALIDA

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/H.D. O/P SEAL

REDUCTOR TIGEAR-2 CON DIÁM. SELLO DE SALIDA
Artículo MI #08527861
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/H.D. O/P SEAL
Precio1,484.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/H.D. O/P SEAL

REDUCTOR TIGEAR-2 CON DIÁM. SELLO DE SALIDA
Artículo MI #08527861
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/H.D. O/P SEAL
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
Precio1,484.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    15
  • Distancia al centro
    1.50 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    710 lbf
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.75 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.23 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.46 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.240 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    0.99 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 410 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476504045

Descripción general

Descripción del fabricante
15Q25L56HD REDUCTOR TIGEAR-2 CON HD. Salida