Motion
15Q25R56SL407SR

DODGE
15Q25R56SL407SR

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 1.5000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #08527863
No. Fabricante 15Q25R56SL407SR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
15Q25R56SL407SR

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 1.5000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #08527863
No. Fabricante 15Q25R56SL407SR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la caja
    15
  • Distancia al centro
    1.5000 pulg.
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    0.950 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    407 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TG2 ROJO. C/EXT. EJE O/P CON ANILLO SNAP