Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja15
- Distancia al centro1.50 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Relación nominal7 : 1
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Carga colgada710 lbf
- Relación20:1
- Diámetro del ejeEntrada 0.5 entrada|Salida 0.75 entrada
- Longitud del ejeEntrada 1.19 entrada|Salida 2.23 entrada
Detalles
- Detalles adicionalesTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normalSalida 0.56 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaSeparado
- Tipo de entradaSeparado
- LubricaciónPAG, baja temperatura
- Potencia de entrada máxima2.370 CV
- SalidaSólido
- Tipo de orificio de salidaIzquierda, derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaEstándar
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica1.26 caballos de fuerza
- Clasificación de par (pulg.-lb)Salida 407 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- UPC_NO782477141256