Motion
15S30L REDUCTOR TIGEAR-2 CON LUBRICANTE LT

DODGE
15S30L TIGEAR-2 REDUCER W/ LT LUBE

15S30L REDUCTOR TIGEAR-2 CON LUBRICANTE LT
Artículo MI #08527911
No. Fabricante 15S30L TIGEAR-2 REDUCER W/ LT LUBE
Precio1,412.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
15S30L TIGEAR-2 REDUCER W/ LT LUBE

15S30L REDUCTOR TIGEAR-2 CON LUBRICANTE LT
Artículo MI #08527911
No. Fabricante 15S30L TIGEAR-2 REDUCER W/ LT LUBE
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
Precio1,412.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    15
  • Distancia al centro
    1.50 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    710 lbf
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.5 entrada|Salida 0.75 entrada
  • Longitud del eje
    Entrada 1.19 entrada|Salida 2.23 entrada

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.38 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Potencia de entrada máxima
    2.120 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    0.96 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 413 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477141263

Descripción general

Descripción del fabricante
15S30L REDUCTOR TIGEAR-2 CON ENGRANAJE LUBRICANTE LT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno