Motion
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida doble
Artículo MI #08527974
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Precio3,006.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida doble
Artículo MI #08527974
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
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
Precio3,006.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Relación
    20:1
  • Longitud del eje
    Salida 1.7400 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.370 CV
  • Salida
    1.240 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
17AZ20LR14WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos