Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja17
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Longitud4.1900 pulg., 106.42 mm
- Tamaño del reductor del fabricante17
- Par de salida máximo893 pulg./lb;100.895 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Carga colgada1190 lbf;5293.384 N
- Relación20:1
- Diámetro del ejeSalida 0.8750 pulg., 22.22 mm
- Longitud del ejeSalida 1.7400 pulg.;44.19 mm
- Peso26 lb, 11.793 kg
- Ancho2.7500 pulg., 69.85 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoEpoxi blanco
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerzaEntrada 1.5200 hp, salida 1.2400 hp
- Clasificación de potencia en servicio normalEntrada 1.5200 hp, salida 1.2400 hp
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónPAG;Temperatura estándar
- Número de catálogo del fabricante17QZ20LR14WP
- Potencia de entrada máxima1.5200 CV
- Salida1.2400 CV;0.925 kW
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5293.384 N, 1190 lbf
- Tipo de pinturaEpoxi blanco
- Compatibilidad del productoMotor NEMA; bastidor 140TC
- Tipo de selladoServicio duro de dos piezas
- SerieTigear-2
- Kit de base estándar17ZBASEWP
- EstiloEntrada de caña;salida de eje sólido
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de potencia térmica3.5300 CV;2.632 kW
- Clasificación de par (pulg.-lb)893 pulg-lbs;100.895 Nm
- Kit de base en J vertical17ZJMOUNTWP
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.