Motion
17Q05LR14WP

DODGE
17Q05LR14WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 1.7500 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in, Salida doble, 140TC fotogramas
Artículo MI #08528133
No. Fabricante 17Q05LR14WP
Precio1,869.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
17Q05LR14WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 1.7500 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in, Salida doble, 140TC fotogramas
Artículo MI #08528133
No. Fabricante 17Q05LR14WP
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
Precio1,869.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Longitud
    4.1900 pulg., 106.42 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    17
  • Par de salida máximo
    440 pulg./lb;49.713 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1050 lbf;4670.633 N
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.8750 pulg., 22.22 mm
  • Longitud del eje
    Salida 1.7400 pulg.;44.19 mm
  • Peso
    26 lb, 11.793 kg
  • Ancho
    2.7500 pulg., 69.85 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 2.6500 hp, salida 2.4500 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 2.6500 hp, salida 2.4500 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG;Temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    17Q05LR14WP
  • Potencia de entrada máxima
    2.6500 CV
  • Salida
    2.4500 CV;1.827 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    4670.633 N, 1050 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 140TC
  • Compatible con transportador de tornillos
    No
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Kit de base estándar
    17ZBASEWP
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5.4400 CV;4.057 kW
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    440 pulg-lbs;49.713 Nm
  • Kit de base en J vertical
    17ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
17Q05LR14WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO