Motion
2BK67 X 40MM HOJA

DODGE
2BK67 X 40MM SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio de 40 mm, 6.4500 pulg. D.E., orificio acabado, Casquillo de serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #08528369
No. Fabricante 2BK67 X 40MM SHEAVE
Precio203.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2BK67 X 40MM SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio de 40 mm, 6.4500 pulg. D.E., orificio acabado, Casquillo de serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #08528369
No. Fabricante 2BK67 X 40MM SHEAVE
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
Precio203.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    6.4500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPONENTES DE ACCIONAMIENTO DE POLEA 2BK67 X 40MM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"