Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1875 pulg., 30.16 mm
- Longitud del orificio5.7000 pulg.;144.78 mm
- Tamaño de la caja20
- Distancia al centro2.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante20
- Par de salida máximo652 pulg./lb;73.666 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal5:1
- Carga colgada1380 lbf;6138.546 N
- Relación5:1
- Diámetro del eje1.1875 pulg., 30.16 mm
- Peso34 lb, 15.422 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoEpoxi blanco
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerzaEntrada 3.8900 hp, salida 3.6200 hp
- Clasificación de potencia en servicio normalEntrada 3.8900 hp, salida 3.6200 hp
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entrada3-Piece acopladas
- Tipo de entrada3-Piece acopladas
- LubricaciónServicio duro de dos piezas
- Número de catálogo del fabricante20AZ05HA14WP
- Potencia de entrada máxima3.8900 CV
- Salida3.6200 CV;2.699 kW
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida6138.546 N, 1380 lbf
- Tipo de pinturaEpoxi blanco
- Compatibilidad del productoMotor NEMA; bastidor 140TC
- SerieTigear-2
- EstiloEntrada acoplada 3-Piece; orificio hueco de salida
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de potencia térmicaEntrada 7.4400 hp;salida 3.6200 hp
- Clasificación de par (pulg.-lb)652 pulg-lbs;73.666 Nm
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.