Motion
TIGEAR-2 EJE-EXT ROJO-ORIFICIO-BAJA TEMPERATURA

Dodge
TIGEAR-2 RED-EXT SHAFT-FLG HOLE-LOW TEMP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08528501
No. Fabricante TIGEAR-2 RED-EXT SHAFT-FLG HOLE-LOW TEMP
Precio2,525.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 RED-EXT SHAFT-FLG HOLE-LOW TEMP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08528501
No. Fabricante TIGEAR-2 RED-EXT SHAFT-FLG HOLE-LOW TEMP
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
Precio2,525.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
20A10L14SL500FHLT TIGEAR-2 ROJO-EXT