Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLO DE SALIDA HD

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEAL

REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLO DE SALIDA HD
Artículo MI #08528503
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEAL
Precio2,134.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEAL

REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLO DE SALIDA HD
Artículo MI #08528503
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEAL
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
Precio2,134.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.11 pulg.

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 2.01 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3.25 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 725 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476722586

Descripción general

Descripción del fabricante
20A10L56HD REDUCTOR TIGEAR-2 CON SALIDA DE HD