Motion
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-LUBRICACIÓN A BAJA TEMPERATURA

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-LOW TEMP LUBE

TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-LUBRICACIÓN A BAJA TEMPERATURA
Artículo MI #08528635
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-LOW TEMP LUBE
Precio3,532.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-LOW TEMP LUBE

TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-LUBRICACIÓN A BAJA TEMPERATURA
Artículo MI #08528635
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-LOW TEMP LUBE
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
Precio3,532.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.188 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.7 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    7:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 2.54 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    4.15 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 678 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476841768

Descripción general

Descripción del fabricante
20QZ07HA14LT TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE