Motion
20Q05H56WP

DODGE
20Q05H56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 2.00 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, 56C fotogramas
Artículo MI #08528735
No. Fabricante 20Q05H56WP
Precio2,503.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20Q05H56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 2.00 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, 56C fotogramas
Artículo MI #08528735
No. Fabricante 20Q05H56WP
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
Precio2,503.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.25 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.7 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    20
  • Par de salida máximo
    652 pulg./lb;73.666 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Carga colgada
    1380 lbf
  • Relación
    5:1
  • Peso
    31 lb, 14.061 kg
  • Ancho
    2.8800 pulg., 73.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 3.8900 hp, salida 3.6200 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.23 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    20Q05H56WP
  • Potencia de entrada máxima
    3.8900 CV
  • Salida
    3.6200 CV;2.699 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    6138.546 N, 1380 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de orificio hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4.9 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 581 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476209643

Descripción general

Descripción del fabricante
20Q05H56WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO