Motion
20Q60R56WP

DODGE
20Q60R56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.00 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08528915
No. Fabricante 20Q60R56WP
Precio1,939.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20Q60R56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.00 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08528915
No. Fabricante 20Q60R56WP
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
Precio1,939.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    20
  • Par de salida máximo
    1042 pulg./lb;117.73 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    60:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.11 pulg.
  • Peso
    31 lb, 14.06 kg
  • Ancho
    2.8800 pulg., 73.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 0.7500 hp, salida 0.4800 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.36 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    20Q60R56WP
  • Potencia de entrada máxima
    0.7500 CV
  • Salida
    0.4800 CV;0.358 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Kit de base estándar
    20ZBASEWP
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    0.96 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 767 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476210847
  • Kit de base en J vertical
    20ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
20Q60R56WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"