Motion
20S05RWP

DODGE
20S05RWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 2.0000 pulg., entrada separada, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha
Artículo MI #08528923
No. Fabricante 20S05RWP
Price$1,810.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20S05RWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 2.0000 pulg., entrada separada, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha
Artículo MI #08528923
No. Fabricante 20S05RWP
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
Price$1,810.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    20
  • Par de salida máximo
    652 pulg./lb;73.666 nm
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1380 lbf;6138.546 N
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Longitud del eje
    2.1100 pulg.;53.59 mm
  • Peso
    31 lb, 14.061 kg

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 3.8900 hp, salida 3.6200 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 3.8900 hp, salida 3.6200 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    Contacto de una sola boquilla
  • Número de catálogo del fabricante
    20S05RWP
  • Potencia de entrada máxima
    3.8900 CV
  • Salida
    3.6200 CV;2.699 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6138.546 N, 1380 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    20ZBASEWP
  • Estilo
    Entrada separada; Eje sólido de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 7.4400 hp;salida 3.6200 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    652 pulg-lbs;73.666 Nm
  • Kit de base en J vertical
    20ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
20S05RWP REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs