Motion
20S20H REDUCTOR TIG-2 CON EXT. EJE DE ENTRADA

DODGE
20S20H TIG-2 REDUCER W/EXT. INPUT SHAFT

20S20H REDUCTOR TIG-2 CON EXT. EJE DE ENTRADA
Artículo MI #08528960
No. Fabricante 20S20H TIG-2 REDUCER W/EXT. INPUT SHAFT
Precio2,042.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20S20H TIG-2 REDUCER W/EXT. INPUT SHAFT

20S20H REDUCTOR TIG-2 CON EXT. EJE DE ENTRADA
Artículo MI #08528960
No. Fabricante 20S20H TIG-2 REDUCER W/EXT. INPUT SHAFT
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
Precio2,042.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.25 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.7 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.625 en
  • Longitud del eje
    Entrada 1.82 en

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.11 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.99 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 796 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476974749

Descripción general

Descripción del fabricante
20S20H REDUCTOR TIG-2 CON EXT. EJE DE ENTRADA